4ページ目: 多目的灯
「電球の種類」から絞り込む
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。
両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED
本体質量(g)約97
テープ幅(mm)約10
テープ長さ(m)約2
電源5V/2A以上
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
機械の識別と生産ラインの検査に最適です。
LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。
電球の種類LED
消費電力(W)12.2
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×120×10.5
全光束(Lm)168
照度(Lx)85
波長(nm)455
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥25,980
税込¥28,578
34日以内出荷
緑色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)7
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
全光束(Lm)330
照度(Lx)170
波長(nm)518
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED
消費電力(W)21
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)535×60×10
全光束(Lm)1170
照度(Lx)480
色温度(K)5700
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED
消費電力(W)5.8
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)215×60×10
全光束(Lm)360
照度(Lx)170
色温度(K)5700
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)5
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)330×27.5×23
全光束(Lm)350
照度(Lx)110
色温度(K)5700
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
配線いらずでどこでも簡単設置できるライティングバーです。
マグネットがついているので引き出しやクローゼット、車のトランクなどの暗い場所でピッタリ!
また、掛けるのに便利なフック穴やマジックテープも付属でついているので様々な場所でご使用いただけます。
3本ついているので災害時などに1人ずつ持って懐中電灯の代わりにも出来ます。
使用電池単四電池×3本
材質ABS樹脂、PS
質量(g)約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×35×20
光束(Lm)約100
連続点灯時間(時間)約12
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具
材質樹脂
本体寸法(mm)約67×67×170
本体質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単4乾電池×3本
明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85
連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具
材質樹脂
本体寸法(mm)約93×35×205
本体質量(g)約165(電池含まず)
使用電池単4乾電池×3本
明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30
連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)
離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。
選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
電球の種類LED
商品タイプ本体
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
USB充電式スティックライトです。シンプルな木目調デザインで、マグネットまたは両面テープで設置可能。ちょっとした灯りの欲しいクローゼットや廊下などに手軽に導入いただけます。また手に持てば懐中電灯としてもご使用いただけます。
材質ABS
質量(g)85
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×182
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
USB充電式で手軽に使えるLEDライトです。軽量で持ち運びしやすく、シンプルで可愛いドロップ型のデザインで空間に馴染みます。シーンに併せて光色を切替られる全4種のモードを搭載しています。
付属品USB電源ケーブル
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)310
電源USB充電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×226
充電時間(時間)約3.5
モード弱MIX・強MIX・強WARM・強白色の4段階
光束(Lm)最大240
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
傘型の特徴的なデザインが印象的なインテリアライトです。操作が簡単なタッチセンサー式で、点灯と3種類のライトカラー切替が可能です。長押しをすることでお好みの明るさへ無段階調光ができます。USB充電式でお好みの場所で使用可能、一度の充電で約2.5~5時間使用可能です。
付属品充電用USBケーブル
材質ABS
質量(g)334
電源リチウムイオン電池1200mAh(USB充電式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×138×195
入力DC5V1A
連続使用時間(時間)2.5~5(弱光時)
充電時間(時間)約4
明るさ(Lm)最大190
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!。屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品収納バッグ
セット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本
材質シリコン
消費電力(W)2.5
スイッチ左右個別スイッチ
定格電圧(V)12/24
定格電流(A)12V/02、24V/0.1
最小曲げ半径(mm)20
保護等級IPX4
電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1
入力プラグシガープラグ、クリップ
電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3
ビーム角(度)【1/10】110
使用環境温度(℃)-25~50
点灯方式点灯、点滅
光源色昼白色
LED0.5m×12本
連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで
入力電圧範囲(V)DC10~26
取扱説明書(1.44MB)
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)250
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。延長、交換に。
仕様屋内・屋外兼用
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
材質シリコン
消費電力(W)2.5
定格電圧(V)12/24
定格電流(A)12V/02、24V/0.1
最小曲げ半径(mm)20
保護等級IPX4
色温度(K)5000
使用電球LED
光源色昼白色
LED0.5m
入力電圧範囲(V)DC10~26
演色指数(Ra)Ra83
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ケーブル1mです。延長、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の収納バッグです。買い替え、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の金具付マグネット(1/2個)です。追加、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の電源BOXです。修理、交換に。
適合機種マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書
質量(g)217
消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140
全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
光源チップ型LED (交換不可)
色温度電球色(3000K)
充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)
使用場所屋内用
定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)
点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。
調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。
材質ABS、PS、LED、EVA
質量(g)本体:55、リモコン:15
電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6
直径×高さ(cm)本体:8×3
明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110
操作距離リモコン:約80~100cm(使用状況により異なる)
連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12
1台
¥869
税込¥956
4日以内出荷
人の動きを感知するモーションセンサー搭載で自動点灯。台座と本体は取り外し可能。持って・置いて・貼り付けて。好きな場所で使えるのが魅力的です。マグネット式台座だから、好きな角度に360°自由に調節可能です。センサー点灯はまたは常時点灯の2パターンで使え、シーンにあわせた利用ができます。
材質ABS、PS
質量(g)100
電源単4乾電池×3(別売り)
センサー感知方式赤外線モーションセンサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:7.5×7.5×8
明るさ(Lm)120
センサー感知範囲3m
連続点灯時間(時間)約15
吊り下げてもテーブルに置いても使えるランタンライト。暖色の優しい光がキャンプやレジャーで活躍します。乾電池式でコンセントや充電切れを気にせず手軽に使用でき、室内はもちろんアウトドアやキャンプ・緊急時の照明としても便利にご使用いただけます。
材質ABS、PS、シリコン、鉄
質量(g)110
電源単4乾電池×3(別売り)
直径×高さ(cm)11×14
明るさ(Lm)200
連続点灯時間(時間)約6
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
マグネットでピタッと設置できるコンパクトなバッテリー充電式パーティーライト。充電式で最大4時間点灯、どこでも楽しめます。また、パーティーのキラキラした光のほか、ライトカバーで落ち着いた光にモードチェンジ。インテリアライトとしても楽しめます。
セット内容本体、ライトカバー、充電ケーブル、金属プレート
質量(g)40
入力USB 5V充電
保証期間初期不良のみ
充電時間(時間)1~1.5
動作時間最大4時間(ご利用環境などにより変動します。)
寸法(縦×横×奥行)(mm)60×50×50
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
USB電源または単4電池×4本で利用できるインテリアライトです。球体の内側で揺らめく美しい光線が、球の表面に触れた指先に集まり、光が弾けます。魔法のような揺らめく光は幻想的で、不思議な光景に心が癒やされます。
付属品USBケーブル
質量(g)131
電源USB 5V/1A または 単4電池×4本(アルカリ)
保証期間初期不良のみ
寸法(縦×横×奥行)(mm)100×100×135(球体部分:76)
ケーブル長(cm)90
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
USB電源に接続するだけでパーティー気分が楽しめるパーティーライト。スマホ、タブレット、モバイルバッテリー、USB-AC充電器などに接続すると、本製品を中心にLEDの光が360°に拡散します。RGBカラーのLEDが音楽に合わせて光り、パーティー気分を盛り上げます。《製品特長》。・音に反応してLEDがライトアップ。・360°にRGBの光が拡散。・サウンドライティング機能搭載。・4種類の取替式コネクタ(USB-A、Type-C、microUSB、iOS)
セット内容本体、USBコネクタ×4種類
質量(g)25
電源USB 5V/600mA以上
保証期間初期不良のみ
寸法(縦×横×奥行)(mm)55×60×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
材質ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×3本
本体質量(g)58
全光束(Lm)最大28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×76×82
光源電球色LED×1灯(交換不可)
色温度(K)2,900
検知方式なし
調光の可否2段階調光
調色の可否無し
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統6000mm以内)
電源要(別置・別売)
品種軒下用チェーンLEDモジュール
定格入力電力DC24V
使用場所軒下
調光方式PWM/DALI
連結1系統6000mm以内
つなげて使える長さ100mmのユニット
軒下用(IP65)
ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以以内)
電源要(別置・別売)
品種軒下用チェーンLEDモジュール
使用場所軒下
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統5500mm以内
つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
長さ(mm)100
電源要(別置・別売)
品種軒下用チェーンLEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2500mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10122mm以内)
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10122mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
連結可(1系統10075mm以内)
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
連結1系統10075mm以内
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
屋外用
フレキシブル
IP保護等級IP67
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ(最小曲げ半径150mm)
埋め込み取付可能
47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)
品種屋外用LEDモジュール
色温度2200
使用場所屋外
調光方式PWM/DALI
入力電圧DC24V
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
色温度3500
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統5000mm以内
LEDたなライト
棚全面照射型
T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ
照射方向調節可能
電源送り可能
電源内蔵
品種たなライト
使用場所屋内
調光方式不可
送り方式【電源】7灯以内
入力電圧AC100V
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。