8ページ目: 多目的灯
「電球の種類」から絞り込む
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)19
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)565×60×10
全光束(Lm)1170
照度(Lx)480
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)420×60×10
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類LED
消費電力(W)5.8
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)245×60×10
調光方式無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)3(AWG26×2C)
付属品強力マグネット(背面2個)
1台
¥13,980
税込¥15,378
34日以内出荷
LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
目の疲れの原因であるちらつきを最小限に抑えています。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。
電球の種類LED
消費電力(W)12
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
寸法(mm)390×60×10
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
付属品強力マグネット(背面2個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
電源(V)AC100
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
材質ポリカーボネート
ケーブルVCTF0.75mm2×2C
カバー色乳白色
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)20
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)1080×27.5×23
全光束(Lm)1480
照度(Lx)400
色温度(K)5700
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)15
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)830×27.5×23
全光束(Lm)1080
照度(Lx)320
色温度(K)5700
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。
乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
消費電力(W)10
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)3
保護等級IP65
寸法(mm)580×27.5×23
全光束(Lm)680
照度(Lx)210
色温度(K)5700
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。
クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。
また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
センサータッチ対応
LED色白 赤 緑 青
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
既設の器具はそのままに簡単にLED化が可能。
ランプ+電源ユニットのセット品。
用途高天井(倉庫・体育館)照明や投光照明などに使用。
光源色昼白色
消費電力(W)(200V)94
質量(g)(ランプ)1420、(電源)3000
種類(ランプ)屋内専用、(電源)屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
明るさ(W)水銀ランプ400相当
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)14800
入力電圧(V)200
定格寿命(時間)60000
色温度(K)5000
入力電流(A)0.52(200V時)
色(本体)白
特性(1/2ビームの開き)83°、(耐電サージ)15kV/コモンモード
点灯方法下向き点灯
演色指数(Ra)70
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。
側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
1個
¥1,328
税込¥1,461
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100
1個
¥741
税込¥815
翌々日出荷
駐車場などエリア照明に最適。
放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。
手軽にLED化を実現。
電球の種類LED
材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート
色白色塗装
使用温度範囲(℃)-20~+40
口金E39
定格寿命(時間)40000
点灯方向ユニバーサル点灯
アルミレールをカットしてモジュールクリップを追加する必要があるところに使用します
アルミレールTR-FXAS9-1000A/TR-FXAS9-1000CA用
品種モジュールクリップ
1個
¥1,698
税込¥1,868
19日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット
ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)
品種チェーンLEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2500mm以内
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。