「光色」から絞り込む

昼光色(7)

昼白色

電球色(3)
コンセントで給電できるプラグコード付
瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません。
光色昼白色
電球の種類LED
消費電力(W)7.6
仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)
付属品プラグコード付
質量(kg)0.9
タイプ直付・壁付両用型
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
コード長さ(mm)2000
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0
エネルギー消費効率(Lm/W)115.1
光源寿命40000時間
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)875
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります
多目的灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。