「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
0
用途0
保護等級IP67防水・防塵
質量(g)約320
適合チップSMP06A
出力電圧(V)DC24~36(電流値になるよう自動的に調整)
入力電圧(V)Ac100~240周波数(Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×29×44
対応機種50W型:LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:LD210/LD302/JP100W、150W型:LD315、200W型:LD420/JP200W、500W型:LDT-509W
出力電流(mA)1500±5%
力率≧0.95
周囲温度(℃)50
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1(50W)
表面温度(℃)75
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。