絞り込み
芯数
防水性能
電源タイプ
ブランド
- 岩崎電気(6)
- 日動工業(4)
- タイカツ(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- 富士倉(3)
- フジマック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- JAPPY(1)
- 日機(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- ライトテック(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
岩崎電気・日動工業・タイカツ・ハタヤリミテッド・富士倉・フジマック・アイリスオーヤマ・嵯峨電機工業・タジマツール(TJMデザイン)・TRUSCO・パトライト(PATLITE)・JAPPY・日機・DAISHIN(大進)・ライトテック・GOODGOODS(グッド・グッズ)
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
固定ホルダー Φ30
嵯峨電機工業(23件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
LEDリーフライト用クリップ
日動工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷LEDリーフクリップの交換用部品です。定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
クランプ C型 投光器用 M8ノブボルト 口開き最大100mm 単管固定に
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・灯具を単管、パイプ、板材などに固定するのにご使用頂けます。 ・M8ノブボルト付属 ・固定する灯具の重量などによって数量を増やしてご使用ください。用途単管、パイプ、板、机、フェンス、棚などに灯具を固定する際にご使用頂けます。適合機種【AC投光器】LDT-24A/LD105/LDT-35B/LDT-3E/LDT-5F/LDT-56C/LD101/LD106/LD103/LD93-D/LDJ-50H/LDJ-100M(二個必要)/LDT-150(二個必要)/LDT-160(二個必要)/LD-102T(二個必要)/LD302(二個必要)/LD-H6A/LD-90M(二個必要)/LD-N9H(二個必要)、【ソーラーライト】TY18-5/TYH-5/TYH-09/TYH-10P/TYH-20C/TYH-25T/TYH-21R/TYH-32L/T-GY5W/T-GY10W/T-GY20X/TGY-30/TGY-50、【充電式投光器】GH40-S/GH40-L材質鉄+アルミニウム合金質量(g)約222寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×3.3×21口開き(mm)(最大)100RoHS指令(10物質対応)対応
アルバ クリップソケット
フジマック(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
エーコー エイコー 万能クリップMタイプ
フジマック(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷万能クリップです。用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質鉄質量(g)110
マグネットセット (LWKシリーズ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ
LED10W・20W投光器用マグネット
富士倉(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
LED10W~50W投光器用クランプ
富士倉(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
投光器用角度調整部品
タイカツ(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷適合TTF-200W/205W/205E/210E/300W/305W/305E/310E/500W/505W/505E/510E
LEDクランプライト専用ベース
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。トラスコ品番859-5243材質アルミダイカスト質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
充電投光器用 共通充電器
ライトテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器質量(g)76出力電圧(V)DC8.4入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)1.5対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)コード長さ(cm)110
LED10W投光器専用バネクランプ
富士倉(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
LEDワークライト用マグネットベースT6
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷スピーカー搭載ワークライト用マグネットベース。用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
ランプホルダ用接続具(クランプ)
岩崎電気(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0