岩崎電気
スプレッドレンズ 投光器オプション
材質
レンズ枠:ステンレス
質量(kg)
0.1
色
仕上:ブラック 三分艶あり
備考
配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。
タイプ
横長タイプ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615808
LEESP03002
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください