投光器部品・オプション :「投光器バイス」の検索結果
関連キーワード
投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用。
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
投光器の交換用バイスです。
フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。
用途投光器バイスの交換用
トラスコ品番370-4742
適合機種RE-300・500W型
質量(kg)0.21
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ガッチリ固定。高所照明可能。LWK-S-V型、LWK-SS-V型、LWK-SSS-V型に標準装備。
適合機種LWKシリーズ
付属品V-4(GM)型バイス(ツカミ幅100mm)、取りけ用ツマミネジ一式
取付径(Φmm)三脚:20
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。