「電球の種類」から絞り込む
LEDioc LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置岩崎電気4日以内出荷
SP128W用LED制御装置
仕様128W用質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用口出線(mm)800電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置岩崎電気予約販売
SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LED