用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。
適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0
材質(ナット・ボルト)軟鋼線材
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
質量(g)90
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)1.6
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
その他ワイヤ取付金具付
使用方法器具本体との取付方法:アーム先端に付属のM10ボルトで取付け。上向、下向360°取付可能
質量(kg)2
適合器具LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。