「電球の種類」から絞り込む
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品<br />・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。<br />・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。<br />・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体銅RoHS指令(10物質対応)対応
三脚スキャングリップ税込¥14,278¥12,980