「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
スクエアボックス調光タイプ用リモコンです。有効距離は30m迄です。
適合機種LSBX85SD-P-HMW-50K、LSBX135SD-P-HMW-50K、LSBX185SD-P-HMW-50K
周波数(GHz)2.4
1台
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
スクエアボックス専用ガードです。
付属品M4×15ビス×4本
適合機種LSBX85-P-H110-50K、LSBX135-P-H110-50K
材質スチール
色白
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
スクエアボックスを調光タイプに!。スクエアボックス調光器対応型専用の調光器です。こちらを取り付けることで調光器タイプになります。
容量最大負荷100V:1000W、最大負荷200V:2000W
質量(g)134
定格電圧(V)AC100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×36×58
適合電線(mm2)H05RR-F0.75×5芯
電線仕様-長さ(m)0.15
コード先端:切放し
使用環境温度(℃)0~45
アース端子あり
通信可能距離(m)送受信距離リモコン:30
入力電圧範囲(V)AC85~305
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124
使用場所屋外
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級防水IP65
定格光束(Lm)12400
電球の種類LED
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。