特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器
質量(g)76
出力電圧(V)DC8.4
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
出力電流(A)1.5
対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
コード長さ(cm)110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長輝ライトテック製3.7Vリチウムイオン充電池(品番BBA-01)用の充電器です。
用途長輝LITE TEC充電池BBA-01用の充電器
付属品USBケーブル
出力電圧(V)4.2
入力電圧(V)micro USB 5
出力電流(mA)500
入力電流(A)1(推奨)~2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
長輝ライトテック投光器に取り付ける便利なクランプ。単管パイプや板などを挟んで投光器を任意の場所へ設置可能。対応機種:OT-01/OT-02/OT-11/OT-21/R-01/R-05
用途長輝ライトテック投光器の対応機種専用オプションクランプ
寸法(mm)200×27.5×89
質量(g)248
タイプC型クランプ
対応機種投光器:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01・PO-31・PO-25・PO-45
能力(mm)【クランプ】パイプ/Φ17~65、挟み込み/高さ10~65×奥行き39
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
長輝ライトテック LED投光器 R-01用の交換バッテリーOP-04です。
仕様保護回路付き
タイプ交換用バッテリー
対応機種R-01
充電電圧(V)【充電停止】7.4V±0.1V、【充電終止】5.5V±0.1V
作動温度(℃)【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
LED灯光器専用オプションマグネット。
灯光器の脚にカチッとはめるだけ。
磁石部分は保護シート付き強力ネオジム磁石。
用途灯光器用オプションマグネット
材質超強力ネジウム磁石
寸法(mm)104×29×35
質量(g)82
対応機種OT-01・OT-02・OT-11・OT-21
入数2個
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。