「消費電力(W)」から絞り込む
簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様日機当日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED材質ポリカーボネート電源コード(m)2保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)ケーブルプラグ付ケーブルカバー色乳白色
防水型LEDリニアライト AC100V日機当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル日機6日以内出荷
透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.82MB)期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)