曜日別特売

三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付

三脚付きLED投光器 ポータブル電源セット スタイリッシュワークライト ポータブル電源155Wh付 - 岡潮

4.5kgと軽量な三脚式LED投光器とポータブル電源のセットです。

用途
深夜の振動・騒音を抑えた夜間作業に。
一酸化炭素中毒の心配のない作業環境に。
キャンプ、アウトドア時の照明に。
少人数での現場入り(総重量4.3kg)に。
災害時や停電時の非常用電源に。
トラスコ品番
705-9964
セット内容
三脚式LED投光器(本体)、ポータブル電源(本体)、専用ACアダプタ充電器(15V/3A)、シガーソケット-DCプラグ
材質
LED投光器(本体):ABSプラスチック、LED投光器(三脚):鉄、ポータブル電源:リチウムイオン電源(Li-ion)
幅(mm)
600
高さ(mm)
1380
奥行(mm)
600
電源(V)
100
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
1.8
保護等級
IP44
電線仕様-種別
屋外用キャブタイヤケーブル
使用電池
リチウムイオン電池(Li-ion) 155Wh/3.7V42000mAh
光源色
ホワイト
充電時間(時間)
5~5.5
明るさ(Lm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
5時間
内容量
1式
注意
※裸眼で照明を覗き込まないよう注意して下さい。
※ポータブル電源の残量が低下した場合は放置せず充電を行って下さい。
※使用しない場合でも半年~1年の間隔でバッテリー残量を確認し容量が枯渇しないよう注視して下さい。
※本体が0℃未満の時は充電しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779750596101-6104
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする