絞り込み
口金
  • E26(1)
  • E39(2)
光色
  • 光色昼白色(2)
  • 光色電球色(1)
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
電圧(V)
  • 242
  • 1.8~2.2(1)
  • 3(1)
  • 12(10)
  • 24(23)
  • 30(1)
  • 85~240(1)
  • 85~265(2)
  • 90~110(2)
  • 90~240(7)
  • 100(372)
  • 100~200(1)
  • 100~240(19)
  • 100~242(19)
  • 100~270(1)
  • 110(4)
  • 112(1)
  • 200(27)
  • 200~220(1)
  • 240(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
ブランド
  • 岩崎電気(3)
岩崎電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000岩崎電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500岩崎電気
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球