絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気(5)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
  • 日動工業(2)
  • スワン電器(1)
口金
  • E26(8)
  • E39(3)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(5)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(2)
  • 3000~4000未満(3)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(4)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(3)
5未満・10~20未満・20~30未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(6)
LED
電圧(V)
  • 200
  • 1.8~2.2(1)
  • 3(1)
  • 12(13)
  • 24(19)
  • 30(1)
  • 85~240(1)
  • 85~265(2)
  • 90~110(2)
  • 90~240(6)
  • 100(369)
  • 100~200(2)
  • 100~240(16)
  • 100~242(20)
  • 110(4)
  • 112(1)
  • 200~220(1)
  • 240(1)
  • 242(4)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広配光LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
冷凍LED電球【電球色】 GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球【電球色】GLOBAL(日本グローバル照明)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
E39口金 天井用LED電球 スワン電器E39口金 天井用LED電球スワン電器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き口金E39入力電圧(V)100/200/240色温度(K)5000平均演色評価数≧82配光角度(°)260定格寿命(時間)30000材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
万能型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)万能型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000岩崎電気
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)
LDE交換球 日動工業LDE交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
LEDioc LEDライトバルブG 8W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W岩崎電気
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ユニバーサル点灯
用途街路灯質量(g)105電圧(V)100/200/242消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5口金E26使用温度(℃)-25~40相関色温度(K)2700全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7光色電球色電球の種類LEDワット数8
LEDコーンライト30W 日動工業LEDコーンライト30W日動工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等仕様屋内用付属品落下防止ワイヤー質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラス
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色
LEDアイランプSP 85Wランプ 岩崎電気LEDアイランプSP 85Wランプ岩崎電気
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化幅広い使用環境に対応極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装質量(g)ランプ:1420電源:3000タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)94定格周波数(Hz)50相関色温度(K)5000全光束(Lm)16600定格入力電圧(V)200ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)111502次無負荷電圧(V)275光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)配線長二次側:100m以下入力電流(A)(200V時)0.49光度(cd)最大:5500ワット数85W〈E39口金〉

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球