「口金」から絞り込む
E26(8)
E39(1)
寸法(mm)123×67
質量(g)150
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200(共用)
口金E26
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)約20000
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
寸法(mm)Φ60×108
質量(g)37
消費電力(W)4.2
定格電圧(V)100/200(50/60HZ)
口金E26
全光束(Lm)453
定格寿命(時間)約30000
色温度(K)3000
防塵防水性能IP65
入力電流(A)0.04/0.02
効率【PF】≧0.97
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)123×67
質量(g)90
消費電力(W)12
定格電圧(V)100/200 共用
口金E26
全光束(Lm)1380
定格寿命(時間)約20000
梱包数50個
色温度(K)3000
防塵防水性能IP65
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種WHL-10W3
寸法(mm)Φ65×116
消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1550
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
質量(g)160
消費電力(W)22
定格電圧(V)100/200 共用
口金E26
全光束(Lm)3000
定格寿命(時間)約30000
梱包数50個
寸法(Φ×mm)69×185
色温度(K)6500
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
仕様屋内用
付属品落下防止ワイヤー
質量(g)755
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/29、200V/30
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248
レンズクリア
照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源寿命約50000時間
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~277
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)85
比較水銀灯100Wクラス
ユニバーサル点灯
用途街路灯
質量(g)105
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5
口金E26
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)1100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7
光色電球色
電球の種類LED
ワット数8
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ユニバーサル点灯
用途街路灯
質量(g)105
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5
口金E26
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)140、(200V時)137.2、(242V時)133.3
光色昼白色
電球の種類LED
ワット数8
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
垂直点灯(水平取付け不可)
用途街路灯
質量(g)240
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5
口金E39
使用温度(℃)-25~40
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8000
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)70
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5
光色昼白色
電球の種類LED
ワット数48
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
一般電球タイプLED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。