LED電球 :「回転ボール」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド軽便LEDランプ
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。 トラスコ品番819-4044 全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150 質量(kg)0.82 摘要屋内用、スイッチ付き 定格100V・10W(50/60Hz兼用) 寸法(Φmm)136 電線仕様-長さ(m)5 照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270) 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 明るさ(Lm)800 クリップ可能幅(cm)5 電球の種類LED
1台
6,598 税込7,258
当日出荷