LED電球 :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38 寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85 電力(W)最大動作電力:5.5 口金E17 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能 色温度(K)2700(warm white) 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力調光可能な電球色 明るさ(Lm)470 ワット数5.5W(40相当 )
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36 寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75 電力(W)最大動作電力:5.1 口金E17 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適) 光出力温白色光からクールホワイトまで 明るさ(Lm)470 ワット数5.1W(40相当)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70 備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応 口金E17 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 保証期間5年 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1箱(12個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)