LED電球 :「40w led器具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)38 寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75 電力(W)最大動作電力:6 口金E17 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2000-6500+1600万色 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力フルカラー(1600万色) 明るさ(Lm)470 ワット数6W(40相当)
1個ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)56 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133 電力(W)最大動作電力:7 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力温白色光からクール ホワイトまで 明るさ(Lm)550(2700K) ワット数7W(40相当)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)43 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115 電力(W)最大動作電力:7 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2200-6500 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力温白色光からクール ホワイトまで 明るさ(Lm)550(2700K) ワット数7W(40相当)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷