LED電球 :「階段ディスプレイ」の検索結果
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明
セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き
材質シリコン
長さ(mm)【セクション】33.33
幅(mm)【ルーター】4
色【カラーフォーミュラ】白
取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み
定格電圧(V)24
適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段
深さ(mm)【ルーター】8
保護等級IP44
寿命30000時間
防塵・防滴IP44
ケーブル長(mm)2000
光束(Lm)840
消費電力(W/m)9.6
演色指数(Ra)>90
定格光束(Lm)840
調光の可否はい
ワット数9.6m(W)
発光効率(Lm/W)>87.5
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。