LED電球 :「E-17LED」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
エコ商品
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 60W形 E17
口金E17 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17
エコ商品
口金E17 定格消費電力(W)4.8 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H107 本体質量(g)46 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.085 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅 25形相当 定格電圧(V)100 寸法(Φ×高さH)(mm)約35×75 本体質量(g)約11 ガラス色クリア
1個
789 税込868
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W)1 定格電圧(V)100 口金E17 本体寸法(mm)W35×H58×D35 本体質量(g)9 光源LED 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.021 寿命20000時間 光源色電球色相当 明るさ15形相当 周波数(GHz)50/60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)