LED電球 E26 一般電球 広配光YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
T形LED 60W形 E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷
口金E26定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E26 一般電球 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
口金E26定格電圧(V)100仕様調光対応定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
A形LED センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)51定格寿命(時間)約40000センサー人感明暗センサー電球形状一般電球本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115配光角度(°)220電球の種類LED
A形LED 動体センサー付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)5日以内出荷
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.1定格電圧(V)100口金E26本体質量(g)78定格寿命(時間)約40000センサー明暗動体検知センサー電球形状一般電球定格入力電流(A)0.12本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×110配光角度(°)260明るさ60W相当電球の種類LED
フィラメントLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
蓄光LED電球40形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷から5日以内出荷
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ全長(mm)約110周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)約60本体質量(g)約60定格消費電力(W)約5.1光源LED電球形状一般球定格入力電流(A)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×110LED寿命(時間)40000明るさ40形RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否なし
T形LED 60W形 E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)当日出荷
口金E17定格消費電力(W)8.0定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球60形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。
ボール電球60形相当。
広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
LED球ユーボン税込¥1,538¥1,398