LED電球 :「安定器内蔵 水銀灯」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷