LED電球 :「屋外用 電球」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175 高さ(mm)175 質量(g)250 径(Φmm)74 使用温度範囲(℃)‐25~+40 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)3800 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7 点灯方向ユニバーサル点灯 関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB) 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明 トラスコ品番208-3632 材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 全長(mm)157 使用温度範囲(℃)-20~35 電源(V)100 電圧(V)100~242 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体黒色 ビームの開き(°)【1/2】105 定格寿命(時間)40000 ビーム光束(Lm)1200 電球白熱電球135W相当 色温度(K)5000 最大光度(cd)600 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)145.4 入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08 色(本体) 外径(mm)120 明るさ(Lm)1600 明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ) 演色指数(Ra)80 標準消費電力料金(円/h)0.38円 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)