LED電球 :「LEDライト 3W」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数63
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)