制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)99×260
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能
水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化
街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980
使用温度範囲(℃)-20~+35
電圧(V)100~242
定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)
寸法(Φ×mm)99×260
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7
点灯方向水平点灯・上向き点灯
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数50W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)185
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2
口金E26
相関色温度(K)2700(電球色)
全光束(Lm)2200
平均演色評価数Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
光色電球色
ワット数15ワット
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス
質量(g)105
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5
口金E26
相関色温度(K)2700(電球色)
全光束(Lm)1100
平均演色評価数Ra82
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
光色電球色
ワット数8ワット
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。