冷凍LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
広配光LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
密閉型器具対応 耐震構造LEDGLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60
冷凍LED電球【電球色】GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球1220lm 6500KGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なし
IP65防水型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応小型 軽量 広配光タイプ口金サイズ:E39FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
水銀灯「400W相当」の昼光色100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
IP65防水型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84
万能型LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)当日出荷
質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(電球色)100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
T型LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
「80W相当」のT型電球(昼光色)「FLDT10-D」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
広配光電球LED E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現幅広い電圧100V/200V対応広い配光タイプ口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
電源内蔵作業用大型LEDランプGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243
Welcomeフィラメント電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65
高天井用LEDランプ E39GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
大型トンネル工事用作業灯のご提案内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)5日以内出荷
蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED「JDU85ED」の後継電球100V/200V対応配光角度は全方向タイプ口金サイズ:E26防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
フィラメントLED「AKANE」2100KGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
雨が降っても夕日に染まる、夕焼けのような色合いのフィラメントLEDです。防水仕様ではありませんので屋外で使用しないでください。
質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)400定格寿命(時間)15000光色あかね色(2100K)直径×高さ(mm)45×72防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)49定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)64×143防水なし
白色フィラメントLED「TSUKISIRO」GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なし
フィラメントLED「Asabiyori」2700KGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。
定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なし
花火フィラメントLED「HANABI]GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。
消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
花火フィラメントLEDGLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
寸法(mm)直径95×高さ125質量(g)68消費電力(W)2.5定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
レインボー電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なし
マーメイド電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。
寸法(mm)幅59×奥行75×高さ205質量(g)120消費電力(W)2.7定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)1800(電球色)防塵防水性能IP65
シャンパン電球GLOBAL(日本グローバル照明)6日以内出荷
電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
低温用LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)(1件のレビュー)取扱い終了
寸法(mm)123×67質量(g)150消費電力(W)12定格電圧(V)100/200(共用)口金E26全光束(Lm)1400定格寿命(時間)約20000色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
80W相当LED電球 E26GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
80W相当の明るさで、100V/200Vに対応しています。口金E26電球タイプのLEDランプなので、灯具の交換なしにそのままLEDに取替られます。※密閉器具または密閉に近い器具での使用はできません
質量(g)40定格電圧(V)100/200定格寿命(時間)20000使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65直径×高さ(mm)60×107調光の可否非対応
安価版広配光LEDランプ E26GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
100V/200Vに対応する電球型LEDランプです。E26口金の灯具がそのまま使用できますので、簡単にLEDに取替可能です。IP65防塵防水仕様で屋外での使用も可能です。
質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200兼用角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)20000防塵防水性能IP65光色昼光色(6400K)直径×高さ(mm)60×121演色指数(Ra)>80
電源内蔵作業用大型LEDランプGLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE26口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)245備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E26定格消費電力(W)38全光束(Lm)5500光色昼光色(6300K)直径×高さ(mm)88×243
LED電球 E39GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
仮設現場向け大型LEDの昼光色「FLDA40-N」「FLDA45-N」の後継電球100V/200V対応口金サイズ:E39防水性:IP65(口金除外)
寸法(mm)Φ119×275質量(g)370消費電力(W)40定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)6200定格寿命(時間)30000色温度(K)5000使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧80
大型LEDランプ全方向タイプE26GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
蛍光灯ランプ80W相当の大型LEDランプです。100V/200V対応、配光角度は全方向タイプ。E26口金の灯具にそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)245消費電力(W)38定格電圧(V)100/200兼用口金E26全光束(Lm)5500防塵防水性能IP65光色昼光色(6300K)直径×高さ(mm)88×240
高天井用LED投光器5000K E39 IP66GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
大型トンネル工事用作業灯、電源内蔵で軽量なので取付や撤去が簡単です。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心してご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具には非対応です。
質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100-270間フリー電圧全光束(Lm)21600使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼白色(5700K)直径×高さ(mm)210×251.86演色指数(Ra)>70
防塵防水トンネル工事用作業灯GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
電源内蔵で軽量、取付や撤去も簡単な作業灯です。防塵防水等級IP65で工事現場でも安心してご使用いただけます。※密閉器具または密閉に近い器具には非対応です。
質量(g)980消費電力(W)65定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)10000定格寿命(時間)15000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)165×249演色指数(Ra)≧84
大型LEDランプ全方向タイプE39GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
蛍光灯ランプ80W相当の大型LEDランプです。100V/200V対応、配光角度は全方向タイプ。E39口金の灯具にそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)260消費電力(W)38定格電圧(V)100/200兼用口金E39全光束(Lm)5500防塵防水性能IP65光色昼光色(6300K)直径×高さ(mm)88×243
T形 80W相当LED電球GLOBAL(日本グローバル照明)取扱い終了
100V/200Vに対応したT型LED電球です。白熱電球80W相当の明るさで、器具を交換することなく電球型蛍光灯や白熱電球からLEDに取替ることができます。工場・倉庫・現場の作業灯の他点検灯や保安灯にも最適です。※密閉器具または密閉に近い器具は非対応です
質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65直径×高さ(mm)40×155
LED球ユーボン税込¥1,538¥1,398