LED電球 :「丸い ライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
寸法(mm)Φ95×140
質量(g)60
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)3.5
全光束(Lm)400 (40W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
入力電流(A)0.04
ガラス色クリア
演色指数(Ra)88
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
寸法(mm)Φ35×60
質量(g)15
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)2.5
全光束(Lm)300(35W相当)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)(電球色)2700
保証期間3年
エネルギー消費効率(Lm/W)120
入力電流(A)0.03
ガラス色ホワイト
演色指数(Ra)88
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格寿命(時間)15000
色温度(K)(電球色)2700
保証期間3年
ガラス色ホワイト
演色指数(Ra)88
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。