16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball White
世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
寸法(mm)Φ60×105 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700(電球色) エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
寸法(mm)Φ50×75 【ガラス】クリア(金) 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)3 定格寿命(時間)15000 保証期間3年 入力電流(A)0.04 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 ガラス:クリア 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)300 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)120 入力電流(A)0.03 演色指数(Ra)88
1個
3,999 税込4,399
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ50×75 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)300 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)120 入力電流(A)0.03 ガラス仕上フロスト 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ50×75 質量(g)25 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 。フィラメントを縦に真っ直ぐ配置しているモデルに対し、点光源タイプは短いフィラメントを採用。 それを斜めに配置することにより点灯する光源の範囲が小さくなり、電球の中心部から1つの点の様な光り方になります。 白熱電球の様な昔ながらの点光源の雰囲気を再現しました。
用途Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。 LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ95×140 質量(g)60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)3.5 全光束(Lm)400 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)114.2 入力電流(A)0.04 ガラス色クリア 演色指数(Ra)88
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball35 Frost
電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ35×60 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)300 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 ガラス部フロスト 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)120 入力電流(A)0.03 光色電球色 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball35 White
世界中で一番のシェアを誇るモデルがサイフォンシリーズにもラインナップしました。同じ白熱電球のモデルと比べてみても外観ではLED電球だと認識ができないほどの仕上がりになっています。見た目そのままで、Siphonシリーズの特徴である微細な調光機能と省エネ性能を一度体験してみてください。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ35×60 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)300(35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)120 入力電流(A)0.03 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball70 Frost
電球の中心から少し光源部分(LEDフィラメント)が透過しており点灯時に中心部分から外側にかけて綺麗なグラデーションのかかった灯りを演出します。ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ70×100 質量(g)30 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (55W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 ガラス仕上フロスト 演色指数(Ra)88
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
用途灯具やインテリアのテイストを選ばないベーシックな電球のデザイン。より洗練された空間の演出に。 寸法(mm)Φ60×105 【ガラス】クリア(銅色) 質量(g)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (45W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 演色指数(Ra)88
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。
寸法(mm)Φ54×77 質量(g)15 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)3 全光束(Lm)325 (40W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.04 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)88
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ95×140 質量(g)60 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 (55W相当) 定格寿命(時間)15000 ガラス部フロスト 色温度(K)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電流(A)0.08 光色電球色 演色指数(Ra)88
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

オンリーワン(OnlyOne)LED電球 サイフォン Ball125 White
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35~Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
用途LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。 寸法(mm)Φ125×175 質量(g)105 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)650 (55W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)(電球色)2700 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 入力電流(A)0.08 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)88
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様レフフロストガラス 寸法(mm)Φ50×70 質量(g)20 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E14 定格消費電力(W)2.5 全光束(Lm)270 (35W相当) 定格寿命(時間)15000 色温度(K)【電球色】2800 保証期間3年 エネルギー消費効率(Lm/W)108 入力電流(A)0.03 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷