。光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-06
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-03
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-30
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-05
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1B-G-G902●消費電力:1.4W●光色:青●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-04
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1N-G-G900●消費電力:1.4W●光色:昼白色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-02
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16g
アズワン品番65-9277-09
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-G337●消費電力:1.4W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ35×98mm●重量:31g
アズワン品番65-9277-12
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g
アズワン品番65-9277-08
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g
アズワン品番65-9277-10
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-31
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-29
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-27
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
約40000時間の長寿命。断熱材施工器具対応。密閉型器具対応(器具の種類によって使用出来ない場合がります。屋外での使用は不可。浴室では必ず防湿器具でご使用下さい)。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする) 1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない。色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、広配光タイプ(180°)
用途ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに
電球の種類LED
口金E17
光色昼光色相当
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6.7
全光束(Lm)760
種別小形電球タイプ6.7W
型式LDA7DGE17K60ESW2
質量(g)52
周波数(Hz)50/60共用
メーカーパナソニック
電球形状小形電球
外径×長さL(Φ×mm)40×79
色温度(K)6500
定格入力電流(A)0.12
アズワン品番64-2260-18
明るさ(ランプ全体)小形電球60形相当
発光効率(Lm/W)113.4
1個
¥3,950
税込¥4,345
3日以内出荷
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。