LED電球 :「E-17LED」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
断熱材施工器具対応。約40000時間の長寿命。密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない(ランプ周囲温度0~40℃)色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、 広配光タイプ。ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。明るさ広がる広配光約180度。
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当
質量(g)35
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金E17
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)35×67
アズワン品番65-2178-51
光色電球色
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当
質量(g)35
電圧(V)100
消費電力(W)4.7
口金E17
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)35×67
アズワン品番65-2178-52
光色昼光色
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-30
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-29
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-31
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-27
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。