LED電球 :「led用 ソケット」の検索結果
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:19W●光色:昼光色●全光束(lm):2375●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ95×1200mm●コード長:1m●重量:300g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番65-3889-54
1セット
¥3,330
税込¥3,663
3日以内出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず
電圧(V)AC100~200
消費電力(W)80
全光束(Lm)12800
アズワン品番65-9277-25
光色昼光色
電球の種類LED
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:35W●光色:昼光色●全光束(lm):3500●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ128×1280mm●コード長:1m●重量:500g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番65-3889-55
1セット
¥7,890
税込¥8,679
3日以内出荷
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:13W●光色:昼光色●全光束(lm):1625●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ70×1170mm●コード長:1m●重量:250g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番65-3889-53
1セット
¥1,870
税込¥2,057
3日以内出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:2.3W●光色:電球色●全光束(lm):230●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.041A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球25W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-29
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.0W●光色:昼白色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.070A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-27
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
。密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:4.4W●光色:電球色●全光束(lm):440●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.077A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球40W形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約22g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-30
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に適しています。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様●消費電力:7.6W●光色:電球色●全光束(lm):760●電圧:100V●定格寿命:40000時間●配光角:180°●定格入力電流:0.126A●使用場所:屋内用●ランプ全体の明るさ:小型電球60形相当●サイズ:Φ3.8×7.5mm●重量:約52g●材質:アルミ、ポリカーボネート、PBT●口金E17
アズワン品番65-9277-31
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで
アズワン品番65-3889-63
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。