LED電球 :「led電球 e26」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 動画あり
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)65×138 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 動画あり
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別エジソン型 質量(g)45 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)65×138 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別エジソン型スパイラルフィラメント 質量(g)44 消費電力(W)6 口金E26 全光束(Lm)350 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)64.5×135 色温度(K)2000 光色黄金色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80以上 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
仕様密封対応、シリコンキャップ付き 質量(g)18 消費電力(W)1 口金E26 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7 防水IP65
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDFG0626AD LEDフィラメント E26 電球色 調光 ボール型 光商事 動画あり
柔らかな暖色がとてもおしゃれなボール型フィラメント球。スパイラルフィラメントがクリアボールの中で美しいです。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別ボール型スパイラルフィラメント 質量(g)60 消費電力(W)6 適合規格PSE準拠 口金E26 全光束(Lm)540 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)95×132 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)9 配光角度(°)105 寸法(Φ×mm)80×114 質量(g)130 調光の可否対応 対応密閉器具対応 電球形状ミニレフ球
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)15 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)120×158 質量(g)400 対応密閉器具非対応 IP等級65
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

80W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)10 配光角度(°)230 寸法(Φ×mm)65×115 質量(g)80 調光の可否対応 対応密閉器具対応
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)14 配光角度(°)230 寸法(Φ×mm)70×134 質量(g)138 調光の可否対応 対応密閉器具対応
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)8 配光角度(°)230 寸法(Φ×mm)60×115 質量(g)70 調光の可否対応 対応密閉器具対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)5.3 配光角度(°)230 寸法(Φ×mm)55×103 質量(g)47 調光の可否対応 対応密閉器具対応
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)13 配光角度(°)35 寸法(Φ×mm)120×130 質量(g)275 調光の可否対応 対応密閉器具対応 IP等級65 電球形状ビーム球
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)