LED電球 :「電灯」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
電球形状ミニクリプトン形
電球の種類LED
口金E17
寿命40000時間
入数2個
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S
電球の種類LED
光色昼白色相当
定格DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100
電球形状ボール形
電球の種類LED
電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000時間
外径(Φmm)95
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
電源100V 50/60Hz共用
口金E26
寿命40000時間
定格電圧(V)100
電球の種類LED
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17
電球の種類LED
電球形状シャンデリア形
定格消費電力(W)3.3
仕様屋内用
質量(g)31
電源100V 50/60Hz共用
外径×全長(mm)35×98
寿命40000h
定格入力電流(mA)60
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。