LED電球 :「LED 青色」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状シャンデリア形
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)100
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
口金E26
電球形状サイン球
定格入力電流(A)0.016
定格平均寿命(時間)30000
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)0.014
定格平均寿命(時間)30000
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格入力電流(A)0.006
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ローソク形
電球の種類LED
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状一般電球形
定格消費電力(W)1.4
質量(g)32
外径×全長(mm)48×84
定格入力電流(A)0.016
寿命30000h
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
定格電圧(V)100(50/60Hz)
外径(Φ)×全長(mm)40×62
口金E26
定格消費電力(W)1.4
定格寿命(時間)30000
電球形状ミニボールタイプ
定格入力電流(A)0.016
防水仕様IP65
電球の種類LED
雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に
口金E26
電球の種類LED
電球形状サイン球
定格消費電力(W)1.4
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(mm)86×45
定格寿命(時間)30000
定格入力電流(A)0.016
防水仕様IP65
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。