LED電球 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。 口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ 定格消費電力(W)4.2 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)80 質量(g)37 全光束(Lm)325 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)200 定格入力電流(A)0.07 中心光度(cd)100 ビーム角度(°)100
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)