レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
色グローブ:ポリカーボネート
質量(g)525
使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40
消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)9000
平均演色評価数Ra70
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数60W〈E39口金〉
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)10.5
定格周波数(Hz)50/60
本体ガラス繊維入りポリカーボネート
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)1450
定格入力電圧(V)100~242
ビームの開き(°)105(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)1100
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)138
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076
光度(cd)最大:550
グリーン購入法適合
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2100
全光束(Lm)10800
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色ナトリウム色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
色仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート
質量(g)980
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35
消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0
定格周波数(Hz)50/60共用
本体PBT-GF30%
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)10150
定格入力電圧(V)100~242対応
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30
ワット数69W〈E39口金〉
耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)940
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)18(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)342
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)134.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:5200
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ中角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ランプ交換だけでハロゲン電球からLEDへ。LEDアイランプ ハロゲン電球形はその価値ある輝きと雰囲気を保ちながら、節電効果や長寿命、低紫外線・低赤外線などの高性能化を実現しました。ランプが高温にならず、空調負荷を低減。雰囲気・用途に合わせて選べる光色2種類をラインアップ にじみのない自然な影 環境に配慮した光
仕様反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
タイプ調光対応形
消費電力(W)7
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)4000
全光束(Lm)950
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)32(1/2)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)454
光源色白色
使用推奨温度範囲(℃)5~35
エネルギー消費効率(Lm/W)135.7
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.07
光度(cd)最大:2300
グリーン購入法適合
ワット数ハロゲン電球100W形相当〈E11口金〉
配光タイプ広角
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装
質量(g)890
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
平均演色評価数Ra70
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7
点灯方向水平点灯・上向き点灯
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
ワット数50W〈E39口金〉
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
色本体:白色塗装
質量(g)ランプ:1420電源:3000
タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用
使用温度範囲(℃)-20~+50
消費電力(W)(200V)94
定格周波数(Hz)50
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)16600
定格入力電圧(V)200
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)11150
2次無負荷電圧(V)275
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5
光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)
配線長二次側:100m以下
入力電流(A)(200V時)0.49
光度(cd)最大:5500
ワット数85W〈E39口金〉
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。