LED電球 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装 質量(g)ランプ:1420電源:3000 タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)94 定格周波数(Hz)50 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16600 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)11150 2次無負荷電圧(V)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)(200V時)0.49 光度(cd)最大:5500 ワット数85W〈E39口金〉
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装 質量(g)980 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35 消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0 定格周波数(Hz)50/60共用 本体PBT-GF30% 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)10800 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)10.5 定格周波数(Hz)50/60 本体ガラス繊維入りポリカーボネート 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1450 定格入力電圧(V)100~242 ビームの開き(°)105(1/2) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)1100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)138 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076 光度(cd)最大:550 グリーン購入法適合 ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)9000 平均演色評価数Ra70 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数60W〈E39口金〉
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)980 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35 消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0 定格周波数(Hz)50/60共用 本体PBT-GF30% 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)10150 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7 点灯方向水平点灯・上向き点灯 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数50W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷