絞り込み
ブランド
  • スワン電器
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(207)
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • 東京メタル(88)
  • 岩崎電気(80)
  • エスコ(67)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(32)
  • ELPA(29)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • 光商事(27)
  • ENDO(遠藤照明)(26)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • 東芝ライテック(23)
  • 東芝(21)
  • フィリップス(18)
  • STE(エス・ティー・イー)(15)
  • ハーフェレ(15)
  • コイズミ(小泉成器)(10)
  • ハタヤリミテッド(9)
口金
  • E26(2)
  • E39(1)
  • G9(2)
光色
  • 光色クリア(2)
  • 光色ホワイト(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 90~100未満(1)
5未満・5~10未満・20~30未満・50~60未満・90~100未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
LED
電圧(V)
  • 100(1)
  • 100~242(2)
  • 200(1)
  • 240(1)
100・100~242・200・240
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-G9ランプ(調光タイプ) スワン電器LED-G9ランプ(調光タイプ)スワン電器
2,898税込3,188
1台
当日出荷
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー材質(本体)樹脂質量(g)11.2口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56機能調光・0.03A・30W相当最大消費電力(W)2.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)103.6光束(Lm)290RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED-G9ランプ(非調光タイプ) スワン電器LED-G9ランプ(非調光タイプ)スワン電器
2,198税込2,418
1台
当日出荷
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー材質(本体)樹脂質量(g)9口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45機能非調光・0.04A・20W相当最大消費電力(W)2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED
提灯用LED電球 スワン電器提灯用LED電球スワン電器
989税込1,088
1台
当日出荷
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85
E39口金 天井用LED電球 スワン電器E39口金 天井用LED電球スワン電器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き口金E39入力電圧(V)100/200/240色温度(K)5000平均演色評価数≧82配光角度(°)260定格寿命(時間)30000材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
LED養鶏ランプ(電球色) スワン電器LED養鶏ランプ(電球色)スワン電器
2,698税込2,968
1台
11日以内出荷
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
ホワイト材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)70口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)60×118定格寿命(時間)30000機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26最大消費電力(W)7色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)115.7光束(Lm)810RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82電球の種類LED
LEDスワンバルブスパークラー スワン電器LEDスワンバルブスパークラースワン電器
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]スワン電器
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。
材質ガラス、スチール質量(kg)0.011消費電力(W)2.5口金G9 調光対応定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×55.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)250演色指数(Ra)Ra80
LED電球(IP65防水対応) スワン電器LED電球(IP65防水対応)スワン電器
6,298税込6,928
1台
当日出荷
300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球
口金E26色温度(K)6500平均演色評価数≧82配光角度(°)300定格寿命(時間)40000材質本体:樹脂・アルミ・PC防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)

電球』には他にこんなカテゴリがあります

LED電球