カテゴリ
絞り込み
口金
- E26(2)
- E39(1)
- G9(2)
光色
クリア(1)
昼光色(1)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1500未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 50~60未満(1)
- 90~100未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
- 100~242(2)
- 200(1)
- 240(1)
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- スワン電器
- オーム電機(179)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 岩崎電気(72)
- ELPA(59)
- 東京メタル(52)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(40)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(30)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 光商事(24)
- アイリスオーヤマ(23)
- 東芝(20)
- 東芝ライテック(20)
- OSRAM(オスラム)(18)
- エスコ(16)
- STE(エス・ティー・イー)(15)
- ハーフェレ(15)
- コイズミ照明(12)
- 三菱電機(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
提灯用LED電球
スワン電器¥1,098税込¥1,2081台当日出荷より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球用途小型化・軽量化材質本体:樹脂・アルミ・PC質量(g)34消費電力(W)4寸法(Φ×高さH)(mm)45×72全光束(Lm)340入力電圧(V)100/200/242定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)2200防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)エネルギー消費効率(Lm/W)85![調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71725599-260130-02.jpg)
調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB]
スワン電器¥3,298税込¥3,6281個当日出荷100年前、暗闇を変えたフィラメント電球を現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命、スムーズな調光を実現。材質ガラス、スチール質量(kg)0.011消費電力(W)2.5口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×17.5×55.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)250演色指数(Ra)Ra80電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
作業現場用LEDランプ
スワン電器¥999税込¥1,0991個当日出荷電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。トラスコ品番359-9943材質本体:樹脂・アルミ・PC全長(mm)117奥行(mm)60電源(V)100、200、240電圧(V)100~240消費電力(W)11口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)20000色温度(K)6500光源色昼光色配光角度(°)200明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)82
LED-G9ランプ(非調光タイプ)
スワン電器¥2,198税込¥2,4181台当日出荷電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。色クリアー材質(本体)樹脂質量(g)9口金G9定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×45機能非調光・0.04A・20W相当最大消費電力(W)2色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110光束(Lm)220RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
E39口金 天井用LED電球
スワン電器(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球
スワン電器¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷LEDスワンバルブは100年前に闇夜を変えたエジソン電球を、現代のテクノロジーで復刻したLEDフィラメント電球ブランドです。美しいフィラメントの意匠は残しつつ、LEDの特性を活かし白熱電球の欠点でもあった電気代の高さと寿命の短さを克服。本商品は美容院におすすめの4000K温白色LEDランプです。材質ガラス・スチール質量(g)35消費電力(W)6.5(60相当)定格寿命(時間)15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×106色温度(K)4000光束(Lm)【器具】800演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
LED電球(IP65防水対応)
スワン電器¥6,298税込¥6,9281台当日出荷300°高配光の作業灯・ハンドランプ用LED電球材質本体:樹脂・アルミ・PC口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数≧82色温度(K)6500防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)300
MT-90AN-12300用セード
スワン電器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷MT-90用セードです。トラスコ品番359-9940全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-90AN-12300
MT-53AN-7000用セード
スワン電器¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷替えセードです。トラスコ品番359-9939全長(mm)124高さ(mm)124奥行(mm)450外径(Φmm)450適合ランプMT-53AN-7000





![調光対応LEDフィラメント[LED SWAN BULB] スワン電器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71725599-260130-02.jpg)