1,001件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104 質量(g)32 消費電力(W)3 外径(Φmm)60 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104 質量(g)36 消費電力(W)4 外径(Φmm)60 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)85 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.86 光源色赤系電球色 定格入力電流(mA)44 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

全方向へ光が広がるフィラメント型LEDです。
トラスコ品番369-8192 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)2 電球(W)相当:25 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)230 演色指数(Ra)80
1個
799 税込879
当日出荷

スワン[理美容]MT-53AN-7000用セード
替えセードです。
トラスコ品番359-9939 全長(mm)124 高さ(mm)124 奥行(mm)450 外径(Φmm)450 適合ランプMT-53AN-7000
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60 電圧(V)100 電力(W)8(60W相当) 口金E26 定格寿命(時間)25000 機能スマート Wi-Fi コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応 色温度(K)2700~6500 寸法(高さH×幅W)(mm)118×60 光束(Lm)810 使用場所屋内 光色昼光色・電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式ワイヤレス調光
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-51 光色電球色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W 型式LDT1DHE12 電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)10 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)21×48 アズワン品番65-2178-31 光色昼光色
1個
825 税込908
翌日出荷

E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。
その他密閉対応 種別カラークリプトン 質量(g)45 消費電力(W)4 口金E17 寸法(Φ×mm)48×88 配光角度(°)230 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応 防水IP44
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応 種別ミニクリプトン 質量(g)45 消費電力(W)4 口金E17 全光束(Lm)420 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×67 色温度(K)2700 配光角度(°)180 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HDFF0417AD E17フィラメント球ナツメ球調光 光商事 動画あり
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
種別ナツメ型 質量(g)15 消費電力(W)4 適合規格PSE準拠 口金E17 全光束(Lm)370 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)25×80 色温度(K)2700 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調光の可否対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

普段は通常電球として使いながら、停電時に非常灯としても使えます。普段は明るいLED電球、停電時には赤LEDが点灯します。災害時にはそのまま取り外して懐中電灯としても使えます。
トラスコ品番257-4566 全長(mm)113 電源(V)AC100 消費電力(W)4 口金E26 定格寿命(時間)50000 色温度(K)6500 光源色昼白色相当 外径(mm)69.5 配光角度(°)120 明るさ(Lm)150 電球の種類相当電球(W形):25 標準消費電力料金(円/h)0.11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)13 配光角度(°)35 寸法(Φ×mm)120×130 質量(g)275 調光の可否対応 対応密閉器具対応 IP等級65 電球形状ビーム球
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)9 配光角度(°)105 寸法(Φ×mm)80×114 質量(g)130 調光の可否対応 対応密閉器具対応 電球形状ミニレフ球
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED 口金E17 消費電力(W)4.4 配光角度(°)105 寸法(Φ×mm)50×82 質量(g)41 調光の可否対応 対応密閉器具対応 電球形状ミニレフ球
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)8 配光角度(°)230 寸法(Φ×mm)60×115 質量(g)70 調光の可否対応 対応密閉器具対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 光色ゴールド 消費電力(W)6.2 色温度(K)2300 寸法(Φ×mm)40×80 質量(g)62 角度(°)発光:160 調光の可否対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 仕上/本体:白色塗装 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4 明るさ(W)128 口金E39 全光束(Lm)25500 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)17500 色温度(K)5000 最大光度(cd)8200 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6 使用場所屋内専用 光色昼白色 電球の種類LED
1個
63,980 税込70,378
12日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)G95ボール形LED 100W相当 E26 L色
RoHS
省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球100形相当。 広配光タイプ。
全長(mm)125 外径(Φmm)30 定格入力電流(A)0.22 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)90 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED アズワン品番65-0527-60 LED寿命(時間)40000 Ra80 明るさ100形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状G30 全長(mm)45 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)30 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)13 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状T20 全長(mm)46 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)20 定格電流(mA)5.3
1個
429 税込472
当日出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証
消費電力(W)7 エネルギー消費効率(Lm/W)130.4 定格入力電流(mA)130 光色昼光色 定格消費電力(W)6.7 全光束(Lm)874 全長(mm)103 質量(g)50 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)56 平均演色評価数Ra82 電球形状A形
1個
779 税込857
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形電球25形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E17LED5年保証
全長(mm)68 質量(g)43 消費電力(W)2 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 定格入力電流(mA)42
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
消費電力(W)8 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 定格入力電流(mA)82 光色昼光色 定格消費電力(W)7.8 全光束(Lm)930 全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色 定格消費電力(W)4.5 全光束(Lm)610 全長(mm)104 質量(g)74 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)40 平均演色評価数Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)135.5 定格入力電流(mA)84
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(昼光色/電球色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応昼光色スタート(切り替え機能を使用しない場合は昼光色のみ)口金:E26
光色昼光色スタート 定格消費電力(W)昼光色…3.6、電球色…3.6、白色…6.9 全光束(Lm)昼光色…422、電球色…408、白色…815 全長(mm)107 質量(g)53 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数昼光色…84Ra、電球色…81Ra、白色…87Ra 電球形状A形 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色…117.2電球色…113.3、白色…118.1
1個
879 税込967
8日以内出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで光色が切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(電球色/昼光色/白色)調色できます一般電球60形相当の明るさ(白色時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応電球色スタート(切り替え機能を使用しない場合は電球色のみ)口金:E26
光色電球色スタート 定格消費電力(W)電球色…3.6、昼光色…3.6、白色…6.9 全光束(Lm)電球色…408、昼光色…422、白色…815 全長(mm)107 質量(g)53 定格電流(A)0.12 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数電球色…81Ra、昼光色…84Ra、白色…87Ra エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…113.3、昼光色…117.2、白色…118.1
1個
819 税込901
当日出荷

消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26 消費電力(W)13.4 全長(mm)133 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 定格電流(mA)233 外径(mm)50
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)48 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)105.3 定格電流(mA)78
1個
2,698 税込2,968
13日以内出荷

小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5 質量(g)49 電源100V50/60Hz 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)35 平均演色評価数Ra80 エネルギー消費効率(Lm/W)103.7 定格電流(mA)34
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ハロゲンランプ形LED電球配光角42°の広角タイプ調光器対応赤色口金:E11
全長(mm)61 質量(g)52 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 ビーム光束(Lm)80 最大光度(cd)270 定格電流(mA)75 配光角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8 全光束(Lm)250 ビーム光束(Lm)120 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)650 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 口金E26 定格入力電圧(V)110 仕様昼白色相当 消費電力(W)22 コード長さ(m)4 全光束(Lm)約2400 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 光色電球色/昼光色切替可能 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 全長(mm)112 質量(g)83 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000<->6500 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)