56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数Ra83 電球形状ボール球 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)2000 ビーム角度(°)30
1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)低温用LED電球
寸法(mm)123×67 質量(g)150 消費電力(W)12 定格電圧(V)100/200(共用) 口金E26 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)約20000 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)13.2 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)9.6 全長(mm)124 質量(g)109 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.16 使用場所屋内 配光角度(°)約140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数(Ra)93 電球形状ボール電球 電球の種類LED
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール電球40形相当の明るさ 配光角240°以上の全方向タイプ 省エネ法2027年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状ボール球 電圧(V)100 定格消費電力(W)10.9 定格入力電流(mA)190 質量(g)90 配光角度(°)240 エネルギー消費効率(Lm/W)127 平均演色評価数(Ra)82
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 ボール電球タイプ
口金E26 電球の種類LED 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 対応屋外器具 配光角度(°)約220 演色指数(Ra)84
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127 使用場所屋内用 配光角度(°)約180 配光タイプ広配光
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球 一般電球形
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26 電球形状一般球 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧100~240Vまで対応し、接地環境を選びません。
トラスコ品番359-9943 材質本体:樹脂・アルミ・PC 全長(mm)117 奥行(mm)60 電源(V)100、200、240 電圧(V)100~240 消費電力(W)11 口金E26 外径(Φmm)60 定格寿命(時間)20000 色温度(K)6500 光源色昼光色 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1200 演色指数(Ra)82
1個
999 税込1,099
当日出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球【電球色】
エコ商品
寸法(mm)123×67 質量(g)90 消費電力(W)12 定格電圧(V)100/200 共用 口金E26 全光束(Lm)1380 定格寿命(時間)約20000 梱包数50個 色温度(K)3000 防塵防水性能IP65 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 電球形状ボール形 電球の種類LED 電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000時間 外径(Φmm)95
1個
1,139 税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)135 質量(g)約81 電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)11.0 全光束(Lm)1360 定格寿命(時間)40000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.195 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 使用場所屋内用(屋外禁止) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380~315mm)を大幅にカットします。
種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)ランプ:45(75型) 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)5000 最大光度(cd)4800
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)50 使用環境屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127 質量(g)95 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)121.8 電球形状ボール球 入力電流(A)0.2 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1340 入力電力(W)11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED 全光束(Lm)1400 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格消費電力(W)10.5 外径(Φmm)50 全長(mm)130 質量(g)75 入力電力(W)10.5 入力電流(A)0.185 ランプ効率(Lm/W)133.3 配光角度(°)300 定格寿命(時間)40000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現! 明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。
口金E26 材質ポリカ、アルミ 寸法(mm)Φ95×127 LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26 定格消費電力(W)13 全長(mm)127 質量(g)375 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 平均演色評価数(Ra)80 機能調光機能対応、密閉形器具非対応 定格電流(mA)130 配光角度(°)40 明るさ150形相当 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプ
エコ商品
周波数(Hz)50/60 口金E26 角度(°)ビーム: 60 定格寿命(時間)40000 電球形状レフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 T形タイプ
エコ商品
長さ(mm)104 質量(g)81 周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48 径(Φmm)90 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 口金GX53-1a 光源寿命40000時間 調光方式不可 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドウシシャLSF電球電球色
本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106 本体質量(kg)0.35 寿命設計:40000時間 保証期間1年
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドウシシャLSF電球昼白色
本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106 本体質量(kg)0.35 寿命設計:40000時間 保証期間1年
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED電球ビーム球形
長さ(mm)131 区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド 径(Φmm)ランプ:121 電力(W)ランプ:14.1 口金E26 平均演色評価数(Ra)80 ランプの種類LED電球ビーム球形 入力電流(A)0.25 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式非調光
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。 LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。 通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。 お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95 電球形状ボール球 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
739 税込813
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26
口金E26 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
口金E26 対応密閉器具対応 配光角度(°)230 電球の種類LED 調光の可否対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール形LED E26 L色
エコ商品
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム 口金E26 周波数50/60Hz 光源LED 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LEDボール球 広配光タイプ E26
口金E26 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 材質(ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDボール球
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 口金E26 ランプ寿命15000時間 配光角度(°)300 電球の種類LED
1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8 ビーム光束(Lm)580 全光束(Lm)1190 全長(mm)127 質量(g)370 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 最大光度(cd)2670 定格電流(mA)130 配光角度(°)35
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)67 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112 電力(W)最大動作電力:9.5 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2700(warm white) 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力電球色光 明るさ(Lm)1100 ワット数10.5W(75相当)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合 質量(g)67 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112 電力(W)最大動作電力:9.5 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 色温度(K)2700(warm white) 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力電球色光 明るさ(Lm)1100 ワット数10.5W(75相当)
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67 寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112 電力(W)最大動作電力:10 口金E26 入力電圧(V)100 定格寿命(時間)25000 機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能 色温度(K)2000-6500+1600万色 動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと) 光出力フルカラー(1600万色) 明るさ(Lm)1055(4000K) ワット数10W(75相当)
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷