LED電球 :「LED水銀灯」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED 口金E39 消費電力(W)35 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)165×215.2 質量(g)849 調光の可否不可 対応密閉器具非対応 IP等級65 電圧(V)AC100~240対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)360 タイプ防湿防雨形、E26口金 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)15 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)120×158 質量(g)400 対応密閉器具非対応 IP等級65
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

水銀灯相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157 電源(V)AC100~200V(50/60Hz) 消費電力(W)10 口金E26 外径(Φmm)120 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 電球相当電球(W形):160 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.03
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDコーンライト30W
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等 仕様屋内用 付属品落下防止ワイヤー 質量(g)755 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V/29、200V/30 定格電圧(V)AC100/200 口金E26 定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248 レンズクリア 照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15 使用環境温度(℃)-30~45 保護機能サージプロテクター 光源寿命約50000時間 LED30W 入力電圧範囲(V)AC90~277 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270 耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4 演色指数(Ra)85 比較水銀灯100Wクラス
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。 定格電圧(V)100~240 口金39E 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 配光角度(°)240 光色昼光色 関連資料(3.85MB) 電球の種類LED
1本
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SH40-TL26 作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 セフティー電気用品 動画あり
セフティー電気用品作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。 全長(mm)205 質量(g)460 定格電圧(V)100~240 口金26E 外径(Φmm)118 定格消費電力(W)43 全光束(Lm)6000 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 配光角度(°)240 光色昼光色 関連資料(3.83MB) 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)139
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7 点灯方向水平点灯・上向き点灯 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数50W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

水銀レス環境に有害な水銀を含みません。すぐに明るくLEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。虫が集まりにくい虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。ON/OFFに強いLEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。低UV/低赤外線紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング