手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
付属品USBケーブル
質量(g)186(USBケーブル含む)
電圧(V)DC5±5%
温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70
角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)
光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー
消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%
分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778
インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下
保証期間1年間
USBケーブル(m)Type-A:1.7
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86
安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360(回転方向)
読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)
湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等
仕様【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
質量(g)86(USBケーブル含む)
電圧(V)DC5±5%
温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70
角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)
光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー
消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%
分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778
インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM
照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下
保証期間1年間
USBケーブル(m)Type-A:1.5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.5×49×25.5
安全規格CE/RoHS(10物質)準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)360(回転方向)
読取深度(mm)35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時)
湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
付属品シングル充電クレードル
規格CE&FCC、RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)40~530
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応
Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ)
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回(SPP接続時)
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
SPPドライバソフト有り
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本
保護等級IP54
光源赤色LED(630nm)
読取15000回(SPP通信時)
動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID
通信距離(m)約10
シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar
落下耐久(m)1.2 コンクリート面
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格RoHS
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
Blutooth通信による無線通信
離し読み、液晶表示コード読取り可能
20Byteのデータを約10万件蓄積可能
入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載
簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1
専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り)
※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。
※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET
アズワン品番67-6601-06
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。
ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。
BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等
セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本
保護等級IP54
光源赤色LED(630nm)
読取15000回(SPP通信時)
保証期間1年
動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID
通信距離(m)約10
シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar
落下耐久(m)1.2 コンクリート面
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下
規格RoHS
適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g
表示方式モノクロLCD(バックライト付)
保護等級IP54準拠
連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)
通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)
キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)
表示LED赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU32bit RISC CPU
防塵・防滴IP54
時計機能年月日時分秒/うるう年補正付
アンテナ本体に内蔵
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps
周波数(GHz)無線:2.4帯域
表示ドット数96×64
表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50
USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)50~300
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM
セット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ
質量(g)約83
外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D)
速度フレーム速度(秒):120フレーム
照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型)
インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
バッテリーリチウムポリマ充電池
読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応
保証期間1年間
防塵・防滴IP54準拠
時計機能年月日時分秒(閏年補正あり)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~95(結露無きこと)
充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル
キースキャンキー、電源キー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2
グリーン購入法適合
通信距離(m)約10
対応コード二次元コード
落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません
読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360
読取方式イメージセンサ
最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm
メモリ容量(MB)8
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。