バーコードリーダー :「Bluetooth USB」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイメックスBluetoothアダプタ
エコ商品、RoHS
BW-100BT用Bluetoothアダプタ。Bluetooth非搭載PCのUSBポートに挿して無線通信をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式バーコードスキャナ 通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載 HID、SPP通信モードに対応
仕様●読取り方式:レーザセンサ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃ アズワン品番68-1806-77
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

最大約90mの無線通信が可能なBluetooth通信式二次元スキャナ 通信外では本体にスキャンデータを記録できるメモリモードを搭載 HID、STP通信モードに対応 LEDと音量調節可能な読取確認音が、瞬時にスキャンの読み取りを通知
仕様●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:ビープ音とLED●通信範囲:90m(直線見通し)●保護等級:IP30準拠●寸法:153×61×93mm●重量:177g(スキャナのみ)●動作温度:-20℃~60℃ アズワン品番68-1806-78
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

Bluetooth二次元スキャナと専用充電クレードル、専用のBluetooth受信機(USBドングル)がセットになったエントリーモデル。最適な読取性能と適正価格を実現
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

アイメックスモバイル二次元コードリーダー
エコ商品、RoHS
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル 超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ 簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信 人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能 両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ 二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減 左右のどちらの指にもジャストフィット USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能 フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間 Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現 バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417 アズワン品番67-4766-89
1セット
47,980 税込52,778
6日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下 規格RoHS 適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON) 通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 アンテナ本体に内蔵 セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps 周波数(GHz)無線:2.4帯域 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) 通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50 USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。 ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。 BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本 保護等級IP54 光源赤色LED(630nm) 読取15000回(SPP通信時) 保証期間1年 動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる) 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID 通信距離(m)約10 シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar 落下耐久(m)1.2 コンクリート面
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

《ファイル転送ソフト「AiSync」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信。「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信。OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、。1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。
用途ファイルの送受信の制御、ファイルの受信 適合様式:CD-ROMでの提供 接続USB/Bluetooth 対応BW-220シリーズ
1枚
18,980 税込20,878
9日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET アズワン品番67-6601-06
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

1セット
88,980 税込97,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)