バーコードリーダー :「Android タブレット」の検索結果
32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。
コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により
いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。
ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。
環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、
小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時)
適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法
対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)
コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用)
対応機種iPad、iPhone、Android
センサー(読取)リニアCCD アレイ
保護等級IP43
消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150
保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証
光源(nm)617(可視光/赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)約4
動作時間毎分6スキャンで約80時間
読み取り速度330スキャン/秒
強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。