バーコードリーダー :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル
用途ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。 仕様【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV 付属品本体・USBケーブル 入力電圧(V)5(USB) 光源赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White 保証期間5年 防塵・防滴IP52 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサー1 Megapixel:1280×800 pixels 落下耐久(m)1.8(コンクリート面に繰り返し落下)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

音声でのフィードバック機能
用途喋る・光る 2 次元バーコードリーダー 仕様【電気的特性】[電流値]動作時(最大):< 500mA @ 5V、(定格):< 300mA @ 5V、Sleep Mode:< 2.5mA、【読取性能】[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP, JPEG, TIFF、グレースケール:256, 16, 2、[モーショントレランス]25 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:5 mils:3.5 to 20.0cm/1.3 to 7.8in、EAN-13:13 mils:3.0 to 40.0cm/1.2 to 15.7in、Data Matrix:15 mils:2.0 to 25.0cm/0.8 to 9.8in、【環境特性】[耐外乱光]100000lx、[耐静電気 非破壊]16kV 付属品本体・置台・USBケーブル 角度(°)ロール(チルト):±360、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±60 湿度(%RH)5~95(結露、結氷がないこと) 表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ビーパー音 (音声変更可能 < WAV ファイル)、本体側面/上部イルミネーション、読取確認 LED 入力電圧(V)4.75~14 DC 分解能最大:4 mils 寸法(cm)15.2×15.3×6.8 保存温度(℃)-20~70 光源Aiming:650 nm VLD、Illumination:White 保証期間5年 防塵・防滴IP40 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。 イメージセンサーWide VGA:752×480 pixels 落下耐久(m)強度:1.5(コンクリート面に繰り返し落下)
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)