2次元バーコードスキャナ(平型)OPTICON4日以内出荷
スタイリッシュかつコンパクトな2次元スキャナです。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。2次元スキャナで従来にない使いやすさを実現しました。読み取り角に依存しない圧倒的な読み取りスピードを実現しました。2次元ハンディスキャナです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に向上しました。
用途医療や流通向け高速移動体読み取り、モバイルコード読取用に。パスポートなどのOCRフォント読取に。トラスコ品番115-3916材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDレンズ・読み取り窓:PMMA幅(mm)62.2色白高さ(mm)31.4奥行(mm)165.3インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A防塵・防滴IP42相当読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ)OPTICON4日以内出荷
業界最速読み取り2次元スキャナです。L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。
用途製造、流通、医療向けに。移動体、モバイルコード読込用に。DPM、パスポート等のOCR-B読取に材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE幅(mm)60高さ(mm)153.4奥行(mm)105.4ケーブル長(m)2インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A防塵・防滴IP42相当読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナOPTICON当日出荷
従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)防塵・防滴IP42相当フォーカス約72mm(スキャナ先端から)インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-ARoHS指令(10物質対応)対応対応コード二次元コード読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
ハンディスキャナ用置台OPTICON当日出荷
ガンタイプのハンディスキャナL-46R、L-46X用の置台です。
用途ハンディスキャナの置台として。トラスコ品番195-1082幅(mm)75色白高さ(mm)85質量(g)140奥行(mm)70.3