特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型・軽量設計のデータコレクタで手軽に持ち運ぶことができます。また、トリガキーを押すだけで簡単にバーコードを読み取ることができ、無線送信・蓄積が可能です。
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

ITC-65Plus本体にケーブルとACアダプターが付属しています。PCのCOMポートに接続します。読み取ったバーコードデータはCOMポートからシリアルデータとして入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷



小型・軽量2次元バーコードリーダー、高速シャッタ、バーコードの向きを気にせず高速360°全方向読み取り、画角を広げ幅広バーコード読み取り性能アップ、新開発エンジンで1次元バーコード0.125mm/2次元バーコード0.167mmの高分解能、書籍2段バーコードなど最大3段までの多段バーコード一括読み取り、携帯液晶表示バーコード読み取り、高耐久ケースにより耐衝撃性2.0m。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

定置式ハンズフリー全方向読取り。トリガーモードによる読取りも可能。二次元バーコード内の日本語文字が出力可能。低輝度の液晶画面に表示されるバーコードを読取り。白色照明を採用、カラーバーコードの読取も可能。
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

ローコスト、ハイパフォーマンスCCDスキャナ、数多いいCCDキャナ市場で、読取が良いと評判の67mmスキャナです。業種、用途を選ばず、様々の分野で利用されていますが、特に携帯電話の液晶に表示されたバーコード読取では、他に類を見ないほど高い読取精度を発揮します。ITC67A本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ITB-130は、コンパクトタイプ・幅広いスキャニング範囲でいかなる用途でも簡単に操作ができ、最適に読み取ることができます。また、強力な32ビットCPUと卓越し優れたスキャンニングエンジンを実現します。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷


タッチ式CCDバーコードリーダーです。タッチ式バーコードリーダーは、バーコードに近接させて読み取りを行います。バーコードからある程度離して読取ることも可能です。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷